Csővezetékek SMC TUS1208BU-100
Polyurethane Standard Tubing, Soft Polyurethane, Metric Size - TUS
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:TUS1208BU-100
Rubix:10260410
gyártó:TUS1208BU-100

Dokumentumok
Termék leírás : Lágy poliuretán cso, extralágy kivitel átméro 12/8mm, kék, 1
Series TU tubing represents a new high quality standard in metric size polyurethane tubing. Series TUH, hard polyurethane tubing, is available in a standard or high pressure type and TUS is a soft polyurethane tubing.
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 16 mm
•Operating temperature: -20 to 60 °C for air and 0 to 40 °C for water
•29 colour variations.
Size: 1208 (O.D. Ø12, I.D. Ø8)
Color: BU (Blue)
Roll Length: 100 m Roll
•Operating temperature: -20 to 60 °C for air and 0 to 40 °C for water
•29 colour variations.
Size: 1208 (O.D. Ø12, I.D. Ø8)
Color: BU (Blue)
Roll Length: 100 m Roll
Erősségek
Available in 8 standard colors
Soft polyurethane tubing
Suitable for piping in confined spaces
Extremely flexible
Maximum operating pressure 0.6 Mpa at 20 °C
Soft polyurethane tubing
Suitable for piping in confined spaces
Extremely flexible
Maximum operating pressure 0.6 Mpa at 20 °C
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 8175 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 8 mm |
| Külső átmérő | 12 mm |
| Szín | kék |
| Tekercs hossza | 20 m |
| Min. hőfok | -20 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre