Csővezetékek SMC TPS1065W-20
TPH/TPS Clean Room Poly Tubing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:TPS1065W-20
Rubix:10258476
gyártó:TPS1065W-20
EAN:3618036619539
Dokumentumok
Termék leírás : Lágy poliolefin cso tiszta térre átméro 10/6,5mm, fehér, 20m
The clean tubing series TP consists of a polyolefin tubing (TPH), and a soft poly- olefin tubing (TPS). Both are available in six different colors and available in 20m or 100m bundles.
TPS, Clean Tube (Soft Polyolefin Tube)
Erősségek
•Polyolefin tubing
Available in 6 different colours
Available in 20m or 100m bundles
Applicable for air, gas and water applications
Available in 6 different colours
Available in 20m or 100m bundles
Applicable for air, gas and water applications
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 550 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 6.5 mm |
| Külső átmérő | 10 mm |
| Szín | fehér |
| Tekercs hossza | 20 m |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre