Referencia
Festo:PFAN-8X1,25-NT
Rubix:10501985
gyártó:197063

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Muanyag tömlo PFAN-8X1,25-NT 197063
PFAN-8x1.25-NT plastic tubing approved for food applications, for temperatures up to 150°C.. Outer diameter=8 mm, Flow-determining bending radius=110 mm, Inner diameter=5.9 mm, Min. bending radius=25 mm, Temperature-dependent operating pressure=-0.95 - 15 bar
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 5.9 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 8 mm |
| Szín | színtelen |
| Tekercs hossza | 50 m |
| Minimális üzemi nyomás | -0.95 bar |
| Min. hőfok | -20 °C |
| Max. hőfok | 150 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre