Referencia
SMC:TU0425BU2-20
Rubix:10259936
gyártó:TU0425BU2-20
EAN:3618036615951

Dokumentumok
Termék leírás : Poliuretán cso, átméro 4/2,5mm, kék, 20m-es tekercs
Series TU tubing represents a new high quality standard in metric size polyurethane tubing. Series TUH, hard polyurethane tubing, is available in a standard or high pressure type and TUS is a soft polyurethane tubing.
•Applicable tubing O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm
•Operating temperature: -20 to 60 °C
•29 colour variations.
Size: 0425 (O.D. Ø4 I.D. Ø2.5)
Color: BU2 (Clear Blue)
Roll Length: 20 m
Reel Length: None
Suffix: None
•Operating temperature: -20 to 60 °C
•29 colour variations.
Size: 0425 (O.D. Ø4 I.D. Ø2.5)
Color: BU2 (Clear Blue)
Roll Length: 20 m
Reel Length: None
Suffix: None
Erősségek
•Extremely flexible
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 199 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 2.5 mm |
| Külső átmérő | 4 mm |
| Szín | kék |
| Tekercs hossza | 20 m |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre