Referencia
SMC:TU0604S1-100
Rubix:10251241
gyártó:TU0604S1-100

Termék leírás : Poliuretán cso, átméro 6/4mm, ezüst, 100m-es tekercs
Series TU tubing represents a new high quality standard in metric size polyurethane tubing. Series TUH, hard polyurethane tubing, is available in a standard or high pressure type and TUS is a soft polyurethane tubing.
•Applicable tubing O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm
•Operating temperature: -20 to 60 °C
•29 colour variations.
Size: 0604 (O.D. Ø6 I.D. Ø4)
Color: S1 (Silver)
Roll Length: 100 m
Reel Length: None
Suffix: None
•Operating temperature: -20 to 60 °C
•29 colour variations.
Size: 0604 (O.D. Ø6 I.D. Ø4)
Color: S1 (Silver)
Roll Length: 100 m
Reel Length: None
Suffix: None
Erősségek
•Extremely flexible
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1700 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 4 mm |
| Külső átmérő | 6 mm |
| Szín | ezüst |
| Tekercs hossza | 100 m |
| Minimális üzemi nyomás | -1.013 bar |
| Min. hőfok | -20 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre