Forgó hegy, egyenes szár GISS Cutline 844567
Precision revolving live centre for copy
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS Cutline:844567
Rubix:10189027
EAN:3660338069222
Dokumentumok
Termék leírás : Cutline forgócsúcs MK3
Ideal for turning small pieces and for machining of end parts of the piece.
.
For precise positioning on CNC and conventional lathes. .
Precision rectification. Drop forged.
For precise positioning on CNC and conventional lathes. .
Precision rectification. Drop forged.
Technikai információk
Jellemzők
| Hegy átmérője | 22 mm |
|---|---|
| Körkörösség | 0.003 mm |
| Teljes hossz | 174 mm |
| Élhossz | 38 mm |
| Testátmérő | 49 mm |
| Használható hossz | 47 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre