Tömítő alátétek Festo MA-40-2,5-R1/8-E-RG

Pressure Gauge

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:MA-40-2,5-R1/8-E-RG
Rubix:443993
gyártó:546963
EAN:4052568051334
MA-40-2,5-R1/8-E-RG Pressure gauge

Műszaki összefoglalás

Minimális üzemi nyomás0 bar
Max. üzemi nyomás2.5 bar
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Manométer MA-40-2,5-R1/8-E-RG 546963


Pressure gauge MA-40-2,5-R1/8-E-RG With display unit in bar, adjustable red/green range. Indicating range [bar]=0 - 2,5 bar, Conforms to standard=EN 837-1, Nominal size of pressure gauge=40, Design structure=Bourdon-tube pressure gauge, Mounting type=Line installation

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)100x70x90 mm
Logisztikai Tömeg103 g
Minimális üzemi nyomás0 bar
Max. üzemi nyomás2.5 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre