Referencia
SMC:G36-10-01
Rubix:340760
gyártó:G36-10-01
EAN:3618036105254

Műszaki összefoglalás
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
|---|---|
| Csatlakozási átmérő | 37.5 '' |
Dokumentumok
Termék leírás : SMC Manométer,R1/8, axiális, 0-1MPa,37,5mm, G36-10-01
SMC offers a variety of pressure gauges including general purpose, oil-free/external parts copper-free with limit indicator, clean series and a pressure gauge with a pressure switch. Pressure ranges vary from 0 to 1.5MPa, depending on the selected gauge. Panel mounting is possible.
•General purpose pressure gauge w/limit indicator
•Back side or vertical side thread
•Pressure range: 0 to 1.5MPa (0 to 225psi)
•Indication precision: ±3% F.S. (full span)
Pressure Gauge: G36 (ø37.5 Outside Diameter, Back Side Thread)
Display Pressure: 10 (1.0MPa)
Connection Thread: 01 (R 1/8)
Option: None
•Back side or vertical side thread
•Pressure range: 0 to 1.5MPa (0 to 225psi)
•Indication precision: ±3% F.S. (full span)
Pressure Gauge: G36 (ø37.5 Outside Diameter, Back Side Thread)
Display Pressure: 10 (1.0MPa)
Connection Thread: 01 (R 1/8)
Option: None
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 41x38x38 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 49 g |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Csatlakozási átmérő | 37.5 '' |
| Minimális üzemi nyomás | 0 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre