Referencia
Festo:VEAB-L-26-D18-Q4-V1-1R1
Rubix:10192886
gyártó:8067679
EAN:4052568444679
Termék leírás : FESTO Ar.nyomásszab. VEAB-L-26-D18-Q4-V1-1R1 8067679
Proportional pressure regulator VEAB-L-26-D18-Q4-V1-1R1 8067679
Technikai információk
Jellemzők
| Minimális üzemi nyomás | -1 bar |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 5 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
