Nyomásérzékelők Festo SPTW-B11R-G14-VD-M12

Pressure transmitter

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:SPTW-B11R-G14-VD-M12
Rubix:518285
gyártó:8000110
EAN:4052568256050
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Nyomástávadó SPTW-B11R-G14-VD-M12 8000110


pressure transmitter SPTW-B11R-G14-VD-M12 Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=(* Contains PWIS substances, * Conforms to RoHS), Measured variable=Relative pressure, Measurement method=Thin metal film Pressure sensor
Pressure Transmitter Sptw-B11R-G14-Vd-M12 8000110

Technikai információk


Jellemzők
Max. feszültség30 V
Min. feszültség8 V
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre