Közelségérzékelők Festo SMTO-8E-NS-S-LED-24
Proximity switch SMTO-1
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:SMTO-8E-NS-S-LED-24
Rubix:533357
gyártó:171166
EAN:4052568074494

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Közelítéskapcs. SMTO-8E-NS-S-LED-24 171166
Electronic proximity switch for tie rod cylinders
Erősségek
- Measuring principle: magneto-resistive
- LED switching status indication
- Cable length 2.5 m
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 12 g |
|---|---|
| Min. feszültség | 10 V |
| Max. feszültség | 30 V |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre