Tartozékok és alkatrészek tengelykapcsolókhoz Festo PRS-1/4-10-B
PRS Connection Block
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:PRS-1/4-10-B
Rubix:534976
gyártó:15869
EAN:4052568112882
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Csatlakozó tömb PRS-1/4-10-B 15869
Manifold block PRS-1/4-10-B Max. number of valve Positions=10, Product weight=3360 g, Mounting type=with through hole, Pilot exhaust port 82=G1/8, Pilot exhaust port 84=G1/8
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 370x134x82 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 3051,9 g |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre