Tartozékok és alkatrészek tengelykapcsolókhoz Festo PRS-ME-1/8-6
PRS Connector Block
Lásd a műszaki információkatReferencia
Festo:PRS-ME-1/8-6
Rubix:535717
gyártó:33410
EAN:4052568009656
Termék leírás : Festo PRS-ME-1/8-6 csatlakozó tömb - 33410
Manifold block PRS-ME-1/8-6 Max. number of valve Positions=6, Product weight=430 g, Mounting type=with through hole, Pilot exhaust port 82=M5, Pilot exhaust port 84=M5
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 429,4 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
