Tartozékok és alkatrészek tengelykapcsolókhoz Festo PRS-1/8-6-BB
PRS manifold block
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:PRS-1/8-6-BB
Rubix:535725
gyártó:30546
EAN:4052568113742
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Csatlakozó tömb PRS-1/8-6-BB 30546
Manifold block PRS-1/8-6-BB Max. number of valve Positions=6, Product weight=1520 g, Mounting type=with through hole, Pilot exhaust port 82=G1/8, Pilot exhaust port 84=G1/8
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1315 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre