Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QS-12-20

Push-in Connector

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:QS-12-20
Rubix:534771
gyártó:130690
EAN:4052568024116
QS-12-20 Push-in connector

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Dug.csatlakozó QS-12-20 130690


Push-in connector QS-12-20 Size=Standard, Nominal size=8,7 mm, Assembly Position=Any, Container size=20, Design structure=Push/pull principle

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)107x76x94 mm
Logisztikai Tömeg24,4 g
Csatlakozás 112 mm
Csatlakozás 212 mm
Max. hőfok80 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre