Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QS-12H-10-20
Push-in Connector
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:QS-12H-10-20
Rubix:534764
gyártó:130698
EAN:4052568024192

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Dug.csatlakozó QS-12H-10-20 130698
Push-in connector QS-12H-10-20 with push-in sleeve. Size=Standard, Nominal size=6,3 mm, Assembly Position=Any, Container size=20, Design structure=Push/pull principle
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 86x86x72 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 11,7 g |
| Csatlakozás 1 | 12 mm |
| Csatlakozás 2 | 10 mm |
| Max. hőfok | 80 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre