Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo NPQP-D-R18-Q4-FD-P10
Push-in fitting, resistant to media NPQP
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:NPQP-D-R18-Q4-FD-P10
Rubix:518517
gyártó:133041
EAN:4052568029241

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Dug.csavarzat NPQP-D-R18-Q4-FD-P10 133041
Polypropylene fitting NPQP is FDA compliant and highly process-reliable: it is resistant to chemicals, approved for use with food, light and transparent. For the food and beverage industry, biotechnology/pharmaceuticals, medical technology, in cleanrooms and process automation.
Erősségek
- Polypropylene
- Low-cost alternative to stainless steel: resistant to most cleaning agents in combination with tubing PLN
- For use with extreme media influences
- Food grade see www.festo.com/certificates/NPQP
- Operating medium: compressed air, vacuum
- Straight shape, L-shape, T-shape, Y-shape, push-in bulkhead connector
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2,7 g |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | r 1/8 |
| Csatlakozás 2 | 4 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre