Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo NPQP-D-R18-Q8-FD-P10

Push-in fitting, resistant to media NPQP

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:NPQP-D-R18-Q8-FD-P10
Rubix:518515
gyártó:133045
EAN:4052568029289
NPQP-D-R18-Q8-FD-P10 Push-in fitting

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Dug.csavarzat NPQP-D-R18-Q8-FD-P10 133045


Polypropylene fitting NPQP is FDA compliant and highly process-reliable: it is resistant to chemicals, approved for use with food, light and transparent. For the food and beverage industry, biotechnology/pharmaceuticals, medical technology, in cleanrooms and process automation.

Erősségek

  • Polypropylene
  • Low-cost alternative to stainless steel: resistant to most cleaning agents in combination with tubing PLN
  • For use with extreme media influences
  • Food grade see www.festo.com/certificates/NPQP
  • Operating medium: compressed air, vacuum
  • Straight shape, L-shape, T-shape, Y-shape, push-in bulkhead connector

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg5,13 g
Csatlakozás 1r 1/8
Csatlakozás 28
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre