Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QSK-1/2-12
Push-in Fitting
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:QSK-1/2-12
Rubix:527195
gyártó:153428
EAN:4052568034610

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Záró dug.csatl. QSK-1/2-12 153428
Push-in fitting, self-sealing QSK-1/2-12 male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,4 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 60x25x24 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 65,5 g |
| Csatlakozás 1 | r 1/2 |
| Csatlakozás 2 | 12 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre