Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QSKL-1/4-6
Push-in L-Fitting
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:QSKL-1/4-6
Rubix:535947
gyártó:153431
EAN:4052568034641

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO L csatl. záró QSMKL-1/4-6 153431
Push-in L-fitting, self-sealing QSKL-1/4-6 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=3,2 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 42x43x19 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 29,5 g |
| Csatlakozás 1 | r 1/4 |
| Csatlakozás 2 | 6 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre