Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QSR-G1/8-4
Push-in Fitting
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:QSR-G1/8-4
Rubix:526174
gyártó:186276
EAN:4052568040741

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Forgó csocsatl. QSR-G1/8-4 186276
Push-in fitting, rotatable QSR-G1/8-4 360° rotatable, with ball bearing, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=2,1 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 38x25x25 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 15,36 g |
| Csatlakozás 1 | g 1/8 |
| Csatlakozás 2 | 4 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre