Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo CRQS-3/8-10-I

Push-in L-fitting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:CRQS-3/8-10-I
Rubix:525866
gyártó:132334
EAN:4052568068578
CRQS-3/8-10-I Push-in fitting

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Dug.csavarzat CRQS-3/8-10-I 132334


Push-in fitting CRQS-3/8-10-I male thread with internal Hexagon socket. Size=Standard, Nominal size=6 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg24,43 g
Csatlakozás 1r 3/8
Csatlakozás 210
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre