Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo NPQM-L-G38-Q12-P10
Push-In L-Fitting
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:NPQM-L-G38-Q12-P10
Rubix:406595
gyártó:558717
EAN:4052568054861

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO L csocsavarzat NPQM-L-G38-Q12-P10 558717
Push-in L-fitting NPQM-L-G38-Q12-P10 Size=Standard, Nominal size=11 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 56,72 g |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | g 3/8 |
| Csatlakozás 2 | 12 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre