Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QSRL-1/8-6

Push-in L-Fitting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:QSRL-1/8-6
Rubix:348748
gyártó:153411
EAN:4052568034474
QSRL-1/8-6 Push-in L-fitting, rotatable

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO L csatl. forgó QSRL-1/8-6 153411


Push-in L-fitting, rotatable QSRL-1/8-6 360° rotatable, with ball bearing, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=3,1 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)31x22x38 mm
Logisztikai Tömeg19,07 g
Csatlakozás 1r 1/8
Csatlakozás 26
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre