Hidraulikus bepattanó szerelvény Mecaline 884807
Push-in male taper elbow fittings for lubrification- 80 bar
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:884807
Rubix:10164689
EAN:3660338381522
Dokumentumok
Termék leírás : Nyomócsavar a zsírzókarhoz FX D.06 M6x1 M6x1
Push-in fitting conceived for Medium pressure grease applications up to max 80 bar for central lubrication applications.
Technikai információk
Jellemzők
| Menetátmérő (hüvelyk) | m6x1 '' |
|---|---|
| Külső csőátmérő | 6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

