Hidraulikus bepattanó szerelvény Mecaline 884796
Push-in male taper straight fittings for lubrification- 80 bar
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:884796
Rubix:10164699
EAN:3660338381430
Dokumentumok
Termék leírás : Becsúsztatható zsírozáshoz Egyenes D.06 1/8R
Push-in fitting conceived for Medium pressure grease applications up to max 80 bar for central lubrication applications.
Technikai információk
Jellemzők
| Menetátmérő (hüvelyk) | r1/8 '' |
|---|---|
| Külső csőátmérő | 6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre