Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QSH-10-8

Push-in Sleeve

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:QSH-10-8
Rubix:535399
gyártó:153259
EAN:4052568033361
QSH-10-8 Push-in sleeve

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Push-in hüvely QSH-10-8 153259


Push-in sleeve QSH-10-8 Reducing. Size=Standard, Nominal size=4,9 mm, Assembly Position=Any, Container size=10, Design structure=Push/pull principle

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)45x10x10 mm
Logisztikai Tömeg1,78 g
Csatlakozás 110 mm
Csatlakozás 28 mm
Max. hőfok80 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre