Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QSTF-1/2-12-B
Push-In T-Fitting
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:QSTF-1/2-12-B
Rubix:527234
gyártó:153191
EAN:4052568032753

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO T dug.csavarzat QSTF-1/2-12-B 153191
Push-in T-fitting QSTF-G1/4-8 360° orientable, male and female thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,4 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 62x55x32 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 99,35 g |
| Csatlakozás 1 | r 1/2 |
| Csatlakozás 2 | 12 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre