Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo QSTF-3/8-10-B

Push-In T-Fitting

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:QSTF-3/8-10-B
Rubix:349217
gyártó:153189
EAN:4052568032739
QSTF-3/8-10-B Push-in T-fitting

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO T dug.csavarzat QSTF-3/8-10-B 153189


Push-in T-fitting QSTF-G1/4-8 360° orientable, male and female thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,4 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg64,9 g
Csatlakozás 1r 3/8
Csatlakozás 210
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre