Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo KS3-CK-6
Quick Coupling Plug
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:KS3-CK-6
Rubix:342320
gyártó:3478
EAN:4052568018238

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Csatlakozó dugó KS3-CK-6 3478
Quick coupling plug KS3-CK-6 For self-closing quick coupling connectors. Nominal size=4,9 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=378 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 90x70x30 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 20,9 g |
| Csatlakozás 1 | 8 mm |
| Csatlakozás 2 | 16 mm |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre