Kétkezes vezérlés Festo T-22-RT

Pushbutton

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Festo:T-22-RT
Rubix:535743
gyártó:9997
EAN:4052568002091
brand logo

Termék leírás : FESTO Nyomógomb T-22-RT 9997


Pushbutton T-22-RT for basic valves SV, SVS, SVOS. Mounting diameter=22,5 mm, actuating force=14 N, product weight=14 g, color=red

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre