Nyomószerelvény - Menetes adapter Aventics 2122206140
QR1-S standard series
Lásd a műszaki információkatReferencia
Aventics:2122206140
Rubix:600601
gyártó:2122206140
EAN:3661475928946

Termék leírás : 2122206140 - QR1-S-RTT-G014-DA06
Series QR1-S Standard
Technikai információk
Jellemzők
| Menet típusa | bsp |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | 6 |
| Csatlakozás 2 | g1/4 |
| Csatlakozási átmérő | 0.236 '' |
| Metrikus külső csőátmérő | 6 mm |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Min. hőfok | 0 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre