Y csavaros csatlakozás Aventics 2122404180

QR1-S standard series

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Aventics:2122404180
Rubix:600580
EAN:3661475929189
brand logo

Műszaki összefoglalás

Külső csőátmérő10.8 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : 2122404180 - QR1-S-RAY-G018-DA04


The QR1 consists of the “mini” series, for 3 to 6 mm diameter tubing, and the “standard” series, for 4 to 12 mm tubing. With numerous versions, QR1 fittings offer universal application options and, thanks to their compact design, are ideal for small handling tasks.

Technikai információk


Jellemzők
Külső csőátmérő10.8 mm
Min. hőfok-20 °C
Max. hőfok80 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre