Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo KS4-3/8-A

Quick Coupling Plug

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:KS4-3/8-A
Rubix:10236366
gyártó:2155
EAN:4052568018054
KS4-3/8-A Quick coupling plug

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Csatlakozó dugó KS4-3/8-A 2155


Quick coupling plug KS4-3/8-A For self-closing quick coupling connectors. Nominal size=7,85 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=1274 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)90x100x20 mm
Logisztikai Tömeg29 g
Csatlakozás 1g 3/8
Csatlakozás 226.4
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre