Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Festo KS4-N-9
Quick Coupling Plug
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:KS4-N-9
Rubix:535485
gyártó:2153
EAN:4052568018030

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Csatlakozó dugó KS4-N-9 2153
Quick coupling plug KS4-N-9 For self-closing quick coupling connectors. Nominal size=7 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=1008 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 12x12x47 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 18,57 g |
| Csatlakozás 1 | 9 mm |
| Csatlakozás 2 | 26,4 mm |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető