Pneumatikus - Gyorskioldó csatlakozó Festo NPHS-D6-M-G12
Quick Coupling Socket
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:NPHS-D6-M-G12
Rubix:514244
gyártó:8059277
EAN:4052568290221

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Gyorscsatlakozó NPHS-D6-M-G12 8059277
Erősségek
Combination of coupling and hand slide valve
Exhaust the air on the plug side without releasing the coupling
Can be used as an on-off valve
Exhaust the air on the plug side without releasing the coupling
Can be used as an on-off valve
Alkalmazások
Drive Trunnions
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozás 1 | g1/2 |
|---|---|
| Alapértelmezett | ROHS COMPLIANT |
| Max. hőfok | 80 °C |
| Minimális üzemi nyomás | -0.95 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre