Tengelykapcsolók Festo NPHS-D6-M-G14
Quick Coupling Socket
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:NPHS-D6-M-G14
Rubix:498604
gyártó:8059275
EAN:4052568290207

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Gyorscsatlakozó NPHS-D6-M-G14 8059275
Erősségek
•Releasing sleeve made of metal •Combination of coupling and hand Slide valve
Exhaust the air on the plug side without releasing the coupling
Can be used as an on-off valve
Exhaust the air on the plug side without releasing the coupling
Can be used as an on-off valve
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozás 1 | g 1/4 |
|---|---|
| Max. hőfok | 60 °C |
| Súly | 0.173 kg |
| Max. üzemi nyomás | 12 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre