Radiális betétes golyóscsapágy grub csavarral INA GAY25-XL-NPP-B, Külső átmérő: 52 mm | Belső átmérő: 25 mm | Szélesség: 27 mm
Radial insert ball bearing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:GAY25-XL-NPP-B
Rubix:53530
gyártó:0008749300000
EAN:4012802795615


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 27 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : INA GAY25-XL-NPP-B Y csapágy betét
Radial insert ball bearings GAY..-NPP-B, spherical outer ring, location by grub screws, P seals on both sides
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 27 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Sorozat | gay..-xl-npp-b |
| Ketrec | poliamid |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 7800 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 14000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre