Gömbcsukló csapágyak SKF GEK 22 ESA, Külső átmérő: 42 mm | Szélesség: 20 mm | Belső átmérő: 22 mm
Radial Spherical Plain Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:GEK 22 ESA
Rubix:269683
gyártó:6996
EAN:7316570752014


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 22 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 42 mm |
| Szélesség | 20 mm |
Termék leírás : SKF GEK 22 ESA gömbcsukló (radiális)
Radial spherical plain bearings are designed to accommodate radial and combined radial and axial loads, and also misalignment.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 28x43x43 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 180 g |
| Belső átmérő | 22 mm |
| Külső átmérő | 42 mm |
| Szélesség | 20 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre