Gömbcsukló csapágyak SKF GEM 70 ESX-2LS, Külső átmérő: 105 mm | Szélesség: 65 mm | Belső átmérő: 70 mm
Radial Spherical Plain Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:GEM 70 ESX-2LS
Rubix:538921
gyártó:538893
EAN:7316575579296


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 70 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 105 mm |
| Szélesség | 65 mm |
Termék leírás : SKF GEM 70 ESX-2LS sima gönbcsukló
Erősségek
- Designed for radial and combined radial and axial loads
- Long service life
- Minimal maintenance
- Suitable for heavy static, alternating or impact loads
- Extended inner ring can save spacer rings
- Long service life
- Minimal maintenance
- Suitable for heavy static, alternating or impact loads
- Extended inner ring can save spacer rings
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1577 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 70 mm |
| Külső átmérő | 105 mm |
| Szélesség | 65 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre