Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Parker 25KAAK17MPN

Rectus Quick Coupling

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Parker:25KAAK17MPN
Rubix:348654
gyártó:25KAAK17MPN
EAN:4039747114936
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : TengelykapcsolOk 25KAAK17MPN [RECTUS]


Premium quick coupling system with nominal diameter 7,8 for pneumatic and fluid handling applications up to 35 bar. Coupling system with standard European profile. Available made of brass/steel or stainless steel.

Erősségek

Industrial coupling with European standard profile
Lower connection forces
UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
Single-hand operation for easy and fast connection

Alkalmazások

Paint Applications;Fluid Transfere;Laboratory Gas Supply;Food and chemical processing;Water and coolant lines

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozás 13/8
Csatlakozás 223
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre