Csavart fúrókészlet Milwaukee 4932493865
RED HEX - SHOCKWAVE™ HSS-TiN metal drill bits
Lásd a műszaki információkatReferencia
Milwaukee:4932493865
Rubix:10409868
EAN:4058546510251


Műszaki összefoglalás
| Alkatrészek száma | 10 |
|---|---|
| Növekedés | 0.5 mm |
| Karosszéria anyaga | hss |
Termék leírás : MILWAUKEE Fémfúró Shockwave HSS-G TiN 10db - készlet (3-10mm) - 4932493865
Impact rated drill bit with 1/4˝ hex shank optimised for impact drivers. Titanium Nitride coating dispenses heat and makes the drill bit suitable for use also in high speed. QUAD EDGE™ Tip: unique combination of 135° split point and four cutting edges: 135° split point allows for precise & fast drilling start without walking. Four cutting edges create smaller chips to prevent heat build up for longer life. Variable flute geometry: For faster material ejection. Helps the bit run cooler and prevent it from burning out faster. Enhanced tapered web: Wider core towards the shank of the drill bit. Strengthens the core to increase overall flute durability. ⌀ 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm.
Milwaukee SHOCKWAVE Red Hex metal drill bit set (HSS-G TiN) with ¼" hex shank for use with impact drivers/impact drivers. QUAD EDGE™ with 135° split point and TiN coating for faster drilling and longer life.
Technikai információk
Jellemzők
| Alkatrészek száma | 10 |
|---|---|
| Növekedés | 0.5 mm |
| Karosszéria anyaga | hss |
| Hegy szöge | 135 ° |
| Vég átmérő | 6.35 mm |
| Vágóanyag | hss |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre