Csavart fúrókészlet Roebuck 862399

Set of cylindrical hss drill bits

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:7983889
Roebuck:862399
Rubix:10175278
EAN:3660338170942
SET OF 25 HSS DRILLS - CUT GROUND Range From Ø1 to Ø13
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Alkatrészek száma25
Hatótávolságø1 - ø13
Növekedés0.5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : ROEBUCK 25 DARABOS HSS FÚRÓKÉSZLET 1-13 mm - 862399


Hss jobber drill self centering set
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Alkatrészek száma25
Hatótávolságø1 - ø13
Növekedés0.5 mm
Din szabványdin 338 n
Hegy szöge118 °
Vágóanyaghss
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre