Proporcionális szelepek SMC ARG20-F01G1-B

Regulator

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:ARG20-F01G1-B
Rubix:10411212
gyártó:ARG20-F01G1-B
brand logo

Műszaki összefoglalás

Minimális üzemi nyomás0.5 bar
Max. üzemi nyomás10 bar
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SMC Nyomásszabályzó, G1/8, 0,05-0,85MPa, ARG20-F01G1-B


Regulator with built-in pressure gauge
Body size: 20, 30, 40
One-touch mounting/removal of the pressure gauge cover.

Technikai információk


Jellemzők
Minimális üzemi nyomás0.5 bar
Max. üzemi nyomás10 bar
Átfolyás12000 l/h
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre