Gépi menetvágó emelt szálakhoz Roebuck 869223
Right taraud g-coil
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Roebuck:869223
Rubix:10175634
EAN:3660338229817

Dokumentumok
Termék leírás : GÉPI CSAP PISZTOLY ORRÚ G-TEKERCS M2X40
G-COIL taps are intended for tapping holes before inserting G-COIL threads
Technikai információk
Jellemzők
| Karosszéria anyaga | hss |
|---|---|
| Menetátmérő | 2 mm |
| Menet | 0.4 mm |
| Tipli alakú | kerek |
| Fúrási átmérő | 2.1 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
