Forgatható fej INA GIKRB18-PD

Rod end

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Lecserélt ref.:GIKR18-PW
INA:GIKRB18-PD
Rubix:551221
gyártó:0849776040000
EAN:4054364642952
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő18 mm
Fejátmérő46 mm
A csapágyhézag típusacn
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA GIKRB18-PD Rúdfej


Rod eye

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg311 g
Belső átmérő18 mm
Fejátmérő46 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozatgikrb..-pd
Külső átmérő23 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre