Fóliatekercs GISS Cutline 865127
Roll of shim foil
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS Cutline:865127
Rubix:10186768
EAN:3660338195211
Dokumentumok
Termék leírás : TAPINTÓSZALAG TEKERCS FÓLIA T 0,5 W 12.7MM L 5M
Roll of shim foil
Technikai információk
Jellemzők
| Vastagság | 0.5 mm |
|---|---|
| Szélesség | 12.7 mm |
| Hossz | 5 m |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre