Kúpgörgős csapágyak SKF 32030 X/VA807, Külső átmérő: 225 mm | Belső átmérő: 150 mm | Szélesség: 50.4 mm

Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:32030 X/VA807
Rubix:539352
gyártó:116686
EAN:7316571411392
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő150 mm
Külső átmérő225 mm
Szélesség50.4 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 32030 X/VA807 kúpgörgos radiális csapágy


Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard N/A

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg5960 g
Belső átmérő150 mm
Külső átmérő225 mm
Szélesség50.4 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozat320x
Referencia sebesség2000 rpm
Sebesség limit2600 rpm
Teljes csapágy szélesség48 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r550 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr319 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban