Rögzítő henger SMC CDRB2BWU30-270SZ

Rotary Actuators

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:CDRB2BWU30-270SZ
Rubix:410248
EAN:3618035790628
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Forgatóhenger, forgatólapátos kiv., 270°, CDRB2BWU30-270SZ


Torque up to 15 Nm.
Rotating angle: 90°,100°,180°, 270°.
Angle adjustment range up to 240°.
Many variations of shaft-end shape (6 types).
Port location can be selected: Side or Axial ported.
Many mounting variations.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)118x50x50 mm
Logisztikai Tömeg340 g
Hengerátmérő30 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre