Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67022051
Rotary Shaft Seal
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Dichtomatik:67022051
Rubix:216471
gyártó:WAOK 12X18X3 NBR

Dokumentumok
Termék leírás : Forgó tengelytömítések WAOK 12X18X3 NBR [DICHTOMATK]
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 12 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 18 mm |
| Szélesség | 3 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | süllyesztett fémarmatúrás tömítés rugó nélkül |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
